pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1580192 Adattatore per morsetti - 1580192

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 64

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356154529

Codice prodotto

PHC1580192

Cod. produttore

1580192

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

64

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Altro

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Inserto portacontatti maschio HEAVYCON con adattatore, serie D64, 64 poli, connessione PE destra per il lato sinistro del quadro elettrico, connessione Push-in