PHOENIX CONTACT - PHC1580163 Adattatore per morsetti - 1580163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 40
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356154499
Codice prodotto
PHC1580163
Cod. produttore
1580163
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
40
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Altro
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì