PHOENIX CONTACT - PHC1567351 SAC-4P- 5,0-800/M12FR-3L CAVO SENS/ATT - 1567351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356327152
Codice prodotto
PHC1567351
Cod. produttore
1567351
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Colore della guaina del cavo:
Grigio
Con indicatore a LED:
sì
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...90 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65


