pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1565400 ANT-OMNI-0671-03 Antenna - 1565400

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1565400 ANT-OMNI-0671-03 Antenna

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Guadagno antenna - 2.16 dBi

  • Omnidirezionale - sì

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Adatta per uso interno - sì

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006745453

Codice prodotto

PHC1565400

Cod. produttore

1565400

Produttore

PHC

Guadagno antenna:

2.16 dBi

Omnidirezionale:

sì

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Adatta per uso interno:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Con cavo di collegamento:

no

Altezza:

123 mm

Larghezza:

13 mm

Profondità:

13 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antenna omnidirezionale multibanda per un'installazione invisibile in quadri elettrici in plastica, banda di frequenza: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, guadagno: 1 dBi .... 2 dBi, connessione: SMA (male), connettore antenna con giunto snodato a 90°