pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1558399 SAC-4P-15,0-990/M12FS CAVO DI SISTEMA - 1558399

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1558399 SAC-4P-15,0-990/M12FS CAVO DI SISTEMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356293723

Codice prodotto

PHC1558399

Cod. produttore

1558399

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

15 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Rosso

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

48 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...60 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di sistema bus, CC Link (10 MBit/s), 4-poli, PVC, rosso, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 15 m