PHOENIX CONTACT - PHC1558344 Cavo di sistema bus - 1558344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4046356293679
Codice prodotto
PHC1558344
Cod. produttore
1558344
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Rosso
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...60 °C
Corrente nominale In:
4 A


