PHOENIX CONTACT - PHC1556265 SACC-E-MS-12CON-M16/0,5 SCO CONN. MASCHI - 1556265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356176781
Codice prodotto
PHC1556265
Cod. produttore
1556265
Produttore
PHC
Numero di poli:
12
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Maschio (connettore)
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.


