pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1555554 SACB-8/16-L-10,0PVC FB BOX SENS/ATT - 1555554

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1555554 SACB-8/16-L-10,0PVC FB BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12

  • Colore del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356170536

Codice prodotto

PHC1555554

Cod. produttore

1555554

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Colore del corpo:

Altro

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

11.6...11.6 mm

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con indicatore a LED:

sì

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Temperatura d'esercizio:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

60 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

170 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Scatola di distribuzione, applicazione: Industria alimentare, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Acciaio inossidabile, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no