pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1555541 SACB-8/16-L- 5,0PVC FB BOX SENS/ATT - 1555541

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Premistoppa per diametro esterno del cavo - 11.6...11.6 mm

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 5 m

  • Lunghezza del cavo configurabile - no

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Numero di canali per slot - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356170529

Codice prodotto

PHC1555541

Cod. produttore

1555541

Produttore

PHC

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

11.6...11.6 mm

Lunghezza del cavo preconfezionato:

5 m

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Numero di canali per slot:

2

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Tensione nominale:

24 V

Tensione d'esercizio:

30...30 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore del corpo:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

60 mm

Altezza:

34.9 mm

Profondità:

170 mm

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione. Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale.