pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1554717 SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA Connettor - 1554717

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1554717 SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA Connettor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Isolamento filo - Elastomero termoplastico (TPE)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356170369

Codice prodotto

PHC1554717

Cod. produttore

1554717

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

5

Isolamento filo:

Elastomero termoplastico (TPE)

Sezione del filo:

0.34 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

IP69K

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 5-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato