PHOENIX CONTACT - PHC1554542 SACC-M12FRD-4Q SH PN CONNETTORE - 1554542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356166232
Codice prodotto
PHC1554542
Cod. produttore
1554542
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Esecuzione della scatola:
Piegato ad angolo
Dimensione della filettatura metrica:
12
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
1.75 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...0.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no