pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1554539 Connettore dati - 1554539

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1554539 Connettore dati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 4...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356166225

Codice prodotto

PHC1554539

Cod. produttore

1554539

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

4...8 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

1.75 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.