PHOENIX CONTACT - PHC1553886 SACC-VQ-3CON-A-FL 24 CONNETTORE PER VALV - 1553886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356159609
Codice prodotto
PHC1553886
Cod. produttore
1553886
Produttore
PHC
Materiale del corpo:
Altro
Connettore sensore/attuatore, 4 poli, connettore per valvole tipo A, con connessione QUICKON, con LED rosso, sezione di collegamento da 0,34 a 0,75 mm², con un ingresso per cavo a sezione circolare da 5,6 a 9 mm


