pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1553381 SACCBP-M12FS-8CON-M16/2,0-940 CONNETTORE - 1553381

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1553381 SACCBP-M12FS-8CON-M16/2,0-940 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356162364

Codice prodotto

PHC1553381

Cod. produttore

1553381

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

90...90 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Femmina, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta