pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1552285 Connettore per apparecchi posteriore - 1552285

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1552285 Connettore per apparecchi posteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete di fondo

  • Materiale del corpo - Zinco

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Filettatura della madrevite - PG9

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356162135

Codice prodotto

PHC1552285

Cod. produttore

1552285

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo:

Zinco

Corrente nominale In:

4 A

Filettatura della madrevite:

PG9

Con collegamento schermato:

no

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Grado di inquinamento:

3

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta