pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1552243 SACC-M12-SCO NUT CONNETTORE - 1552243

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1552243 SACC-M12-SCO NUT CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti dati - 0

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Temperatura ambiente - 85...85 °C

  • Materiale della ghiera filettata - Altro

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4046356162111

Codice prodotto

PHC1552243

Cod. produttore

1552243

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti dati:

0

Numero di contatti di potenza:

0

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1552243 - SACC-M12-SCO NUT CONNETTORE