pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1551671 Passacavo per quadro elettrico - 1551671

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1551671 Passacavo per quadro elettrico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Filettatura della madrevite - M16

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Con collegamento schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356156226

Codice prodotto

PHC1551671

Cod. produttore

1551671

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Filettatura della madrevite:

M16

Numero di poli:

5

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Con filettatura:

Passaggio sensore/attuatore per quadri elettrici, maschio su femmina, 5 poli, M12, schermato, codifica A, montaggio bipolare/a vite con filettatura M16