pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1543930 M23-12S2N128003 Connettore per cavi - 1543930

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1543930 M23-12S2N128003 Connettore per cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 12

  • Per diametro esterno cavo - 6...10 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4067923016811

Codice prodotto

PHC1543930

Cod. produttore

1543930

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

12

Per diametro esterno cavo:

6...10 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tensione nominale:

150 V

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: Invertito, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)