pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1542716 Connettore per apparecchi posteriore - 1542716

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1542716 Connettore per apparecchi posteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

  • Numero di contatti di controllo - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356097727

Codice prodotto

PHC1542716

Cod. produttore

1542716

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

8

Isolamento filo:

Elastomero termoplastico (TPE)

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Sezione del filo:

0.25 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

2 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 8-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, Pg9, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239958