pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1534481 SACCBP-M12FS-5CON-M16/2,0-920 Connettore - 1534481

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1534481 SACCBP-M12FS-5CON-M16/2,0-920 Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 2 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Isolamento filo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356026659

Codice prodotto

PHC1534481

Cod. produttore

1534481

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

2 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

5

Isolamento filo:

Poliuretano (PUR)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore per apparecchi posteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, su estremità conduttore libera, Linea bus, lunghezza cavo: 2 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta