pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1534423 Connettore per apparecchi posteriore - 1534423

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1534423 Connettore per apparecchi posteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Isolamento filo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356026598

Codice prodotto

PHC1534423

Cod. produttore

1534423

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

5

Isolamento filo:

Poliuretano (PUR)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore per apparecchi posteriore, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 0,5 m, CANopen®/DeviceNet™, PUR, viola, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239932