pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1531057 SACC-M12FRB-5CON-PG 9 CONNETTORE DATI - 1531057

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1531057 SACC-M12FRB-5CON-PG 9 CONNETTORE DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918986445

Codice prodotto

PHC1531057

Cod. produttore

1531057

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

5

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

50

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore dati, 5-poli, Femmina angolato M12, codifica: B, Connessione a vite, materiale zigrinato: Plastica, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm