pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1530605 SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 CONNETTORE - 1530605

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1530605 SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 3

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356024402

Codice prodotto

PHC1530605

Cod. produttore

1530605

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

3

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

1 A

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore per apparecchi anteriore, 3-poli, Femmina, diritto, M5, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm², Filo in TPE