pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1527472 Cavo di uscita - 1527472

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1527472 Cavo di uscita

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.1 mm

  • sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²

  • Numero di fili - 14

  • Isolamento filo - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918958954

Codice prodotto

PHC1527472

Cod. produttore

1527472

Produttore

PHC

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.1 mm

sezione nominale del conduttore:

0.34 mm²

Numero di fili:

14

Isolamento filo:

PVC

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

9.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...90 °C

Categoria:

Altro

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1527472 - SAC-14P-15 0-PUR M16FR Cavo di uscita