PHOENIX CONTACT - PHC1525681 Connettore per apparecchi anteriore - 1525681

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 1 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Numero di contatti di controllo - 5
Confezione
1 PZ
EAN
4046356022422
Codice prodotto
PHC1525681
Cod. produttore
1525681
Produttore
PHC
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
1 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di controllo:
5
Isolamento filo:
Poliuretano (PUR)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Corrente nominale In:
4 A
Con collegamento schermato:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


