pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1525584 SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910 CONNETTORE - 1525584

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1525584 SACCEC-M12MSB-2CON-M16/10-910 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 2

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356022323

Codice prodotto

PHC1525584

Cod. produttore

1525584

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

2

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore maschio da incasso sistema bus, PROFIBUS, 2 poli, M12, schermato, codifica B, montaggio anteriore/a vite, con filettatura M16, posizionabile, con cavo bus da 10 m, 2 x 0,25 mm²