pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1524132 SAC-2P-M12MSB/20,0-910/M12FSB CAVO SEN/A - 1524132

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1524132 SAC-2P-M12MSB/20,0-910/M12FSB CAVO SEN/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918947217

Codice prodotto

PHC1524132

Cod. produttore

1524132

Produttore

PHC

Numero di poli:

2

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Viola

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel/oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Resistenza di contatto:

5000 mOhm

Cavo di sistema bus, PROFIBUS, 2-poli, PUR senza alogenati, viola RAL 4001, schermata, Maschio diritto M12, codifica B, su Femmina diritto M12, codifica B, lunghezza cavo: 20 m