PHOENIX CONTACT - PHC1523450 Connettore per apparecchi anteriore - 1523450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Numero di contatti di controllo - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4046356021289
Codice prodotto
PHC1523450
Cod. produttore
1523450
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Maschio (connettore)
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di controllo:
4
Isolamento filo:
Elastomero termoplastico (TPE)
Sezione del filo:
0.34 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
4 A
Con collegamento schermato:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100


