PHOENIX CONTACT - PHC1522529 Cavo sensore/attuatore - 1522529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4017918957384
Codice prodotto
PHC1522529
Cod. produttore
1522529
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
30 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Resistenza di contatto:
5000 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
2 A


