PHOENIX CONTACT - PHC1522406 SAC-6P- 3,0-PUR/M 8FS SH CAVO SENSORE - 1522406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 6
Lunghezza del cavo - 3 m
Materiale di rivestimento del cavo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356021159
Codice prodotto
PHC1522406
Cod. produttore
1522406
Produttore
PHC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
6
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Schermato:
sì
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Altro
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione nominale:
30 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
1.5 A


