PHOENIX CONTACT - PHC1521668 SACC-MINMS-5CON-PG 9 CONNETTORE - 1521668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4017918949518
Codice prodotto
PHC1521668
Cod. produttore
1521668
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Diametro del connettore:
27 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
9 A
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tensione nominale:
300 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.34...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.34...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.34...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.34...1.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
HB
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no