pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1521384 Connettore - 1521384

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Materiale del corpo - Altro

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918949600

Codice prodotto

PHC1521384

Cod. produttore

1521384

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del corpo:

Altro

Schermato:

no

Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm