pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1521339 SACC-MINMS-4CON-PG13 CONNETTORE - 1521339

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 10...12 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918949563

Codice prodotto

PHC1521339

Cod. produttore

1521339

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

10...12 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

27 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

9 A

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tensione nominale:

300 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.34...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore, Universale, 4-poli, Maschio diritto 7/8"-16UNF, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg13,5, diametro esterno conduttore 10 mm ... 12 mm, Contatto 4 anticipato