pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1520039 Connettore per apparecchi anteriore - 1520039

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1520039 Connettore per apparecchi anteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 500 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356020121

Codice prodotto

PHC1520039

Cod. produttore

1520039

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

500 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.