pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1519561 SACCEC-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 CONNETTOR - 1519561

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1519561 SACCEC-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Lunghezza del cavo - 2000 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918940126

Codice prodotto

PHC1519561

Cod. produttore

1519561

Produttore

PHC

Numero di poli:

2

Lunghezza del cavo:

2000 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.