PHOENIX CONTACT - PHC1517181 SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO BOX SENS/ATT - 1517181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preconfezionato - 5 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4017918967857
Codice prodotto
PHC1517181
Cod. produttore
1517181
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo preconfezionato:
5 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
2
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Max. corrente totale:
12 A
Materiale del corpo base del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-30...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
58 mm
Altezza:
26 mm
Profondità:
153 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro