pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1517055 SACB-8/ 8-10,0PUR SCO BOX SENS/ATT - 1517055

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1517055 SACB-8/ 8-10,0PUR SCO BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918967727

Codice prodotto

PHC1517055

Cod. produttore

1517055

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

120 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

4

Tensione d'esercizio:

120...120 V

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

sì

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-30...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

58 mm

Altezza:

26 mm

Profondità:

153 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, requisiti avanzati, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no