pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1516580 SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO CAPPUCCIO - 1516580

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1516580 SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO CAPPUCCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Premistoppa per diametro esterno del cavo - 9.2...9.2 mm

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m

  • Lunghezza del cavo configurabile - no

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 8

  • Numero di canali per slot - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918967376

Codice prodotto

PHC1516580

Cod. produttore

1516580

Produttore

PHC

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

9.2...9.2 mm

Lunghezza del cavo preconfezionato:

10 m

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di slot per sensori/attuatori:

8

Numero di canali per slot:

1

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

0

Tensione nominale:

120 V

Tensione d'esercizio:

120...120 V

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-30...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

58 mm

Altezza:

21 mm

Profondità:

34 mm

Cappuccio di collegamento, applicazione: Box sensore/attuatore, collegamento: Connettore femmina M12-SPEEDCON Metallo, numero degli slot: 8, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no