pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1509128 Cavo sensore/attuatore - 1509128

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1509128 Cavo sensore/attuatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918898984

Codice prodotto

PHC1509128

Cod. produttore

1509128

Produttore

PHC

Numero di poli:

5

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

CuSn

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m