PHOENIX CONTACT - PHC1507272 Cavo di sistema bus - 1507272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)
Confezione
1 PZ
EAN
4017918900113
Codice prodotto
PHC1507272
Cod. produttore
1507272
Produttore
PHC
Numero di poli:
2
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Senza alogeni:
no
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuSn
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-30...-30 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Resistenza di contatto:
5 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65


