pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1506901 SACC-M 8MS-3CON-M-SH CONNETTORE MASCHIO - 1506901

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1506901 SACC-M 8MS-3CON-M-SH CONNETTORE MASCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 3

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4017918881191

Codice prodotto

PHC1506901

Cod. produttore

1506901

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

3

Per diametro esterno cavo:

3.5...5 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

13.5 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.08...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...0.25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...0.25 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Ottone

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

HB

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore, Universale, 3-poli, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, diametro esterno conduttore 3,5 mm ... 5 mm