pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1503357 SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR BOX SENS/ATT - 1503357

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1503357 SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 11

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918896959

Codice prodotto

PHC1503357

Cod. produttore

1503357

Produttore

PHC

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

11

Tensione nominale U0:

300 V

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Larghezza della linea circa:

8.7 mm

Altezza della linea circa:

8.7 mm

Diametro esterno circa:

8.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

66 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

300 V

Forma del conduttore:

Tondo

Schermo:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Matassa per cavo di uscita, applicazione: Box di distribuzione, numero poli: 11, PUR/PVC, lunghezza cavo: 50 m, schermatura: no