PHOENIX CONTACT - PHC1496732 HC-Q02-I-AT-F INSERTO CONTATTI - 1496732
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 40 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4063151946531
Codice prodotto
PHC1496732
Cod. produttore
1496732
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
40 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Numero di contatti di potenza:
2
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
4 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...10 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500