pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1496723 HC-Q02-I-AT-M INSERTO CONTATTI - 1496723

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1496723 HC-Q02-I-AT-M INSERTO CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151946180

Codice prodotto

PHC1496723

Cod. produttore

1496723

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di contatti di potenza:

2

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...10 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite assiale, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², applicazione: Potenza