pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1494298 VL3 PPCS10 1320 Panel PC - 1494298

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1494298 VL3 PPCS10 1320 Panel PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW USB - 0

  • Numero di interfacce HW altre - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151942359

Codice prodotto

PHC1494298

Cod. produttore

1494298

Produttore

PHC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Con touch screen:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Con hard disk:

no

Con unità dischetto:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Tipo di fissaggio, base da tavolo:

no

Tipo di fissaggio, montaggio su mensola:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

263 mm

Altezza frontale:

200 mm

Con lettore ottico:

no

Panel PC VL3 con grado di protezione IP66, touchscreen da 10"PCAP, processore Intel Atom® x6211E, 8 GB di memoria di lavoro, 60 GB di memoria di massa