PHOENIX CONTACT - PHC1491750 Scatola di distribuzione - 1491750
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 12 A
Tensione d'esercizio - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000006879455
Codice prodotto
PHC1491750
Cod. produttore
1491750
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
12 A
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Max. corrente totale:
12 A
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
56 mm
Altezza:
35.2 mm