pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1484212 CUC-SI-CM/RJ45-C6A INTERFACCIA DATI - 1484212

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1484212 CUC-SI-CM/RJ45-C6A INTERFACCIA DATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Con collegamento schermato -

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007633070

Codice prodotto

PHC1484212

Cod. produttore

1484212

Produttore

PHC

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.5 A

Con collegamento schermato:

Materiale del corpo:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

750

Temperatura d'esercizio:

-40...70 °C

Interfaccia dati, tipo: RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A (IEC 60603-7-51), materiale: PA, tipo di connessione: Giunto, Ethernet