PHOENIX CONTACT - PHC1482523 SACC-M 8FS-3PL-M CONNETTORE - 1482523
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 3
Esecuzione della scatola - Diritto
Diametro del connettore - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4067923233461
Codice prodotto
PHC1482523
Cod. produttore
1482523
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
3
Esecuzione della scatola:
Diritto
Diametro del connettore:
14 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Nichel
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP65
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no