PHOENIX CONTACT - PHC1480226 PSR-PLC21-2CO-24DC-SC RELE ACCOPPIAMENTO - 1480226
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale - 0.03 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21.6...28.8 V
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4063151897741
Codice prodotto
PHC1480226
Cod. produttore
1480226
Produttore
PHC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale:
0.03 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21.6...28.8 V
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
no
Con morsetti amovibili:
no
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
104 mm
Grado di protezione (IP):
IP20