PHOENIX CONTACT - PHC1473643 FL SWITCH 1108 REG Switch REG - 1473643
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gestibile - no
Ethernet - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di porte, altre - 8
Larghezza - 107.6 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
208 Kg CO₂-eq
EAN
2000006713902
Codice prodotto
PHC1473643
Cod. produttore
1473643
Produttore
PHC
Gestibile:
no
Ethernet:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di porte, altre:
8
Larghezza:
107.6 mm
Profondità:
60.7 mm
Numero massimo di switch impilabili:
1
Altezza:
91 mm
Unmanaged Switch 1000 REG serie, 8 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): 5 °C ... 50 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, Tipo REG secondo DIN 43880


